463,25 €/ Stückexkl. MwSt
542,00 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Unidrive |
Typ | M400 |
Versorgungsspannung | 200-240 V |
Eingangsphasen | 1 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0-240 V |
Ausgangsstrom | 7.5 A |
Motorleistung | 1.5 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |