Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M400-012-00017 0,25 kW - 1,7 Amp - 1x200-240V 50Hz

  • ERIKS:12678070
  • Hersteller:FA20017AABA0
Image 1
  • Für Asynchron-Motoren
  • Open Loop Vector STO & Codesys
  • Encoder-Eingang Drehzahlanpassung
  • Integriertes SPS
Zur Liste hinzufügen

323,00 €/ Stückexkl. MwSt

377,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive
Typ
M400
Versorgungsspannung
200-240 V
Eingangsphasen
1
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0-240 V
Ausgangsstrom
1.7 A
Motorleistung
0.25 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja