Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Unidrive M000-114-04640-DU0100AB100 250/280 kW-464/507 Amp - 3x380-480V 50Hz

  • ERIKS:12947139
  • Hersteller:M000-114-04640-DUO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14.127,00 €/ Stückexkl. MwSt

16.528,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Unidrive M
Typ
Unidrive
Versorgungsspannung
460 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
460 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
903 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
464 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
507 A
Motorleistung
250 kW
Schwerlastbetrieb
250 kW
Normaler Betrieb
280 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Ja
Schutzart (IP)
IP 20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Ja
Permanent Magnet Motor
Ja
Höhe
1190 mm
Breite
310 mm
Tiefe
312 mm