Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander S100 heavy duty 2.2kW 5.3A 380-480V 3 phasen IP20 Große 2

  • ERIKS:14406020
  • Hersteller:S100-02463-0A000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

272,00 €/ Stückexkl. MwSt

318,24 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
S100
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
5.3 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
5.3 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
5.3 A
Motorleistung
2.2 kW
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
192 mm
Breite
68 mm
Tiefe
132 mm