120,00 €/ Stückexkl. MwSt
140,40 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | S100 |
Versorgungsspannung | 200 - 240 V |
Eingangsphasen | 1 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 240 V |
Lastkennlinie | Schwerlast |
Ausgangsstrom | 3.2 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 3.2 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 3.2 A |
Motorleistung | 0.55 kW |
Schutzart (IP) | IP20 |
Höhe | 156 mm |
Breite | 68 mm |
Tiefe | 130 mm |