Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander S100 heavy duty 0.37kW 2.2A 200-240V 1 phase IP20 Große 1

  • ERIKS:14406010
  • Hersteller:S100-01S33-0A000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

111,00 €/ Stückexkl. MwSt

129,87 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
S100
Versorgungsspannung
200 - 240 V
Eingangsphasen
1
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 240 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
2.2 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
2.2 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
2.2 A
Motorleistung
0.37 kW
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
156 mm
Breite
68 mm
Tiefe
130 mm