Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander S100 heavy duty 0.18kW 1.2A 200-240V 1 phase IP20 Große 1

  • ERIKS:14406008
  • Hersteller:S100-01S13-0A000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

109,00 €/ Stückexkl. MwSt

127,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
S100
Versorgungsspannung
200 - 240 V
Eingangsphasen
1
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 240 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
1.2 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
1.2 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
1.2 A
Motorleistung
0.18 kW
Schutzart (IP)
IP20
Höhe
156 mm
Breite
68 mm
Tiefe
130 mm