5.546,25 €/ Stückexkl. MwSt
6.489,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | C300 |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 480 V |
Lastkennlinie | Heavy / Normal duty |
Ausgangsstrom | 100 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 100 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 112 A |
Motorleistung | 45 kW |
Schwerlastbetrieb | 45 kW |
Normaler Betrieb | 55 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nein |
Permanent Magnet Motor | Nein |
Höhe | 557 mm |
Breite | 270 mm |
Tiefe | 280 mm |
189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026328,50 €/ Stückexkl. MwSt
384,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026247,50 €/ Stückexkl. MwSt
289,58 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026