Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy/normal duty 18.5/22kW 42/48A 380-480V 3 phasen IP20 Große 6

  • ERIKS:13610506
  • Hersteller:C300-06400420A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2.337,50 €/ Stückexkl. MwSt

2.734,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Heavy / Normal duty
Ausgangsstrom
42 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
42 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
63 A
Motorleistung
18.5 kW
Schwerlastbetrieb
18.5 kW
Normaler Betrieb
22 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
391 mm
Breite
210 mm
Tiefe
227 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Devicenet

  • ERIKS:12947149
  • Manufacturer:300050000070

189,00 €/ Stückexkl. MwSt

221,13 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul Remote Keypad IP66

  • ERIKS:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Stückexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI CANOpen

  • ERIKS:12947148
  • Manufacturer:300050000030

189,00 €/ Stückexkl. MwSt

221,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI I/O

  • ERIKS:12947143
  • Manufacturer:300020000020

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026