Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy/normal duty 11/15kW 27/30A 380-480V 3 phasen IP20 Große 5

  • ERIKS:13610503
  • Hersteller:C300-05400270A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.640,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.919,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Heavy / Normal duty
Ausgangsstrom
27 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
27 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
30 A
Motorleistung
11 kW
Schwerlastbetrieb
11 kW
Normaler Betrieb
15 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
391 mm
Breite
143 mm
Tiefe
200 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profibus

  • ERIKS:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Stückexkl. MwSt

289,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI EtherCAT

  • ERIKS:12947150
  • Manufacturer:300050000050

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul KI # Remote Keypad RTC

  • ERIKS:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026