743,75 €/ Stückexkl. MwSt
870,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | C300 |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 480 V |
Lastkennlinie | Schwerlast |
Ausgangsstrom | 9.4 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 9.4 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 9.4 A |
Motorleistung | 4 kW |
Schwerlastbetrieb | 4 kW |
Normaler Betrieb | 4 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nein |
Permanent Magnet Motor | Nein |
Höhe | 226 mm |
Breite | 90 mm |
Tiefe | 160 mm |
328,50 €/ Stückexkl. MwSt
384,35 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026193,50 €/ Stückexkl. MwSt
226,40 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026261,00 €/ Stückexkl. MwSt
305,37 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026