Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy duty 2.2kW 5.6A 380-480V 3 phasen IP20 Große 3

  • ERIKS:13610498
  • Hersteller:C300-03400056A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

565,25 €/ Stückexkl. MwSt

661,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
5.6 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
5.6 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
5.6 A
Motorleistung
2.2 kW
Schwerlastbetrieb
2.2 kW
Normaler Betrieb
2.2 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
226 mm
Breite
90 mm
Tiefe
160 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI 485 adapter

  • ERIKS:12628157
  • Manufacturer:300070000001

18,00 €/ Stückexkl. MwSt

21,06 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profinet V2

  • ERIKS:12771158
  • Manufacturer:300050000120

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026