Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy duty 2.2kW 10A 200-240V 1/3 phasen IP20 Große 3

  • ERIKS:13610491
  • Hersteller:C300-03200100A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

399,50 €/ Stückexkl. MwSt

467,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
200 - 240 V
Eingangsphasen
1-3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 240 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
10 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
10 A
Motorleistung
2.2 kW
Schwerlastbetrieb
2.2 kW
Normaler Betrieb
2.2 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
226 mm
Breite
90 mm
Tiefe
160 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface Kabel USB71 USB/RS485

  • ERIKS:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI EtherCAT

  • ERIKS:12947150
  • Manufacturer:300050000050

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026