437,75 €/ Stückexkl. MwSt
512,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | C300 |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 480 V |
Lastkennlinie | Schwerlast |
Ausgangsstrom | 3.2 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 3.2 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 3.2 A |
Motorleistung | 1.1 kW |
Schwerlastbetrieb | 1.1 kW |
Normaler Betrieb | 1.1 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Ja |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nein |
Permanent Magnet Motor | Nein |
Höhe | 204 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 150 mm |
328,50 €/ Stückexkl. MwSt
384,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.202649,50 €/ Stückexkl. MwSt
57,92 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026193,50 €/ Stückexkl. MwSt
226,40 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026