Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C300 heavy duty 0.55kW 3.3A 200-240V 1/3 phasen IP20 Große 2

  • ERIKS:13610487
  • Hersteller:C300-02200033A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

259,25 €/ Stückexkl. MwSt

303,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C300
Versorgungsspannung
200 - 240 V
Eingangsphasen
1-3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 240 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
3.3 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
3.3 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
3.3 A
Motorleistung
0.55 kW
Schwerlastbetrieb
0.55 kW
Normaler Betrieb
0.55 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Ja
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
204 mm
Breite
75 mm
Tiefe
150 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Ethernet

  • ERIKS:12947151
  • Manufacturer:300050000060

261,00 €/ Stückexkl. MwSt

305,37 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul Remote Keypad IP66

  • ERIKS:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Stückexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI CANOpen

  • ERIKS:12947148
  • Manufacturer:300050000030

189,00 €/ Stückexkl. MwSt

221,13 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul KI # Remote Keypad RTC

  • ERIKS:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026