Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C200 heavy/normal duty 75/90kW 157/184A 380-480V 3 phasen IP20 Große 8

  • ERIKS:13610479
  • Hersteller:C200-08401570A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7.777,50 €/ Stückexkl. MwSt

9.099,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C200
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Heavy / Normal duty
Ausgangsstrom
157 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
157 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
184 A
Motorleistung
75 kW
Schwerlastbetrieb
75 kW
Normaler Betrieb
90 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nein
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
804 mm
Breite
310 mm
Tiefe
290 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI I/O

  • ERIKS:12947143
  • Manufacturer:300020000020

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul KI # Remote Keypad RTC

  • ERIKS:12947161
  • Manufacturer:KI-KEYPAD RTC

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Backup adapter

  • ERIKS:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

31,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface Kabel USB71 USB/RS485

  • ERIKS:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026