Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C200 heavy/normal duty 55/75kW 134/155A 380-480V 3 phasen IP20 Große 8

  • ERIKS:13610478
  • Hersteller:C200-08401340A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6.689,50 €/ Stückexkl. MwSt

7.826,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C200
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Heavy / Normal duty
Ausgangsstrom
134 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
134 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
155 A
Motorleistung
55 kW
Schwerlastbetrieb
55 kW
Normaler Betrieb
75 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nein
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
804 mm
Breite
310 mm
Tiefe
290 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI I/O

  • ERIKS:12947143
  • Manufacturer:300020000020

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profibus

  • ERIKS:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Stückexkl. MwSt

289,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI EtherCAT

  • ERIKS:12947150
  • Manufacturer:300050000050

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026