Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C200 heavy/normal duty 15/18.5kW 35/38A 380-480V 3 phasen IP20 Große 6

  • ERIKS:13610472
  • Hersteller:C200-06400350A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.989,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.327,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C200
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Heavy / Normal duty
Ausgangsstrom
35 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
35 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
38 A
Motorleistung
15 kW
Schwerlastbetrieb
15 kW
Normaler Betrieb
18.5 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nein
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
391 mm
Breite
210 mm
Tiefe
227 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profibus

  • ERIKS:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Stückexkl. MwSt

289,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Backup adapter

  • ERIKS:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

31,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface Kabel USB71 USB/RS485

  • ERIKS:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Ethernet

  • ERIKS:12947151
  • Manufacturer:300050000060

261,00 €/ Stückexkl. MwSt

305,37 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026