10.370,00 €/ Stückexkl. MwSt
12.132,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | C200 |
Versorgungsspannung | 380 - 480 V |
Eingangsphasen | 3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 480 V |
Lastkennlinie | Heavy / Normal duty |
Ausgangsstrom | 224 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 224 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 266 A |
Motorleistung | 110 kW |
Schwerlastbetrieb | 110 kW |
Normaler Betrieb | 132 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nein |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nein |
Permanent Magnet Motor | Nein |
Höhe | 1108 mm |
Breite | 310 mm |
Tiefe | 290 mm |
27,00 €/ Stückexkl. MwSt
31,59 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.202618,00 €/ Stückexkl. MwSt
21,06 €inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026121,50 €/ Stückexkl. MwSt
142,16 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026