Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C200 heavy duty 5.5kW 13.5A 380-480V 3 phasen IP20 Große 4

  • ERIKS:13610468
  • Hersteller:C200-04400135A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

837,25 €/ Stückexkl. MwSt

979,58 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C200
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
13.5 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
13.5 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
13.5 A
Motorleistung
5.5 kW
Schwerlastbetrieb
5.5 kW
Normaler Betrieb
5.5 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nein
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
277 mm
Breite
115 mm
Tiefe
175 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul Remote Keypad IP66

  • ERIKS:12947162
  • Manufacturer:REMOTE KEYPAD

108,00 €/ Stückexkl. MwSt

126,36 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI EtherCAT

  • ERIKS:12947150
  • Manufacturer:300050000050

328,50 €/ Stückexkl. MwSt

384,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Devicenet

  • ERIKS:12947149
  • Manufacturer:300050000070

189,00 €/ Stückexkl. MwSt

221,13 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026