Eriks
CONTROL TECHNIQUES

CONTROL TECHNIQUES Frequenzumrichter Commander C200 heavy duty 1.1kW 3.2A 380-480V 3 phasen IP20 Große 2

  • ERIKS:13610463
  • Hersteller:C200-02400032A10100AB100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

386,75 €/ Stückexkl. MwSt

452,50 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTROL TECHNIQUES
Serie
Commander
Typ
C200
Versorgungsspannung
380 - 480 V
Eingangsphasen
3
Versorgungsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgagsphasen
3
Ausgangsspannung
0 - 480 V
Lastkennlinie
Schwerlast
Ausgangsstrom
3.2 A
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb
3.2 A
Ausgangsstrom normaler Betrieb
3.2 A
Motorleistung
1.1 kW
Schwerlastbetrieb
1.1 kW
Normaler Betrieb
1.1 kW
4-Quadranten-Betrieb
Ja
Bremschopper
Nein
Schutzart (IP)
IP20
Safe Torque Off
Nein
Open Loop
Ja
Closed Loop
Nein
Permanent Magnet Motor
Nein
Höhe
204 mm
Breite
75 mm
Tiefe
150 mm
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul SI Profibus

  • ERIKS:12709225
  • Manufacturer:300050000110

247,50 €/ Stückexkl. MwSt

289,58 €inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Smart adapter

  • ERIKS:12947155
  • Manufacturer:300070000010

49,50 €/ Stückexkl. MwSt

57,92 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Wahlmodul AI Backup adapter

  • ERIKS:12766489
  • Manufacturer:300070000004

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

31,59 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Product Image

CONTROL TECHNIQUES Interface Kabel USB71 USB/RS485

  • ERIKS:24211848
  • Manufacturer:24211848

193,50 €/ Stückexkl. MwSt

226,40 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026