233,75 €/ Stückexkl. MwSt
273,49 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTROL TECHNIQUES |
Serie | Commander |
Typ | C200 |
Versorgungsspannung | 200 - 240 V |
Eingangsphasen | 1-3 |
Versorgungsfrequenz | 50 / 60 Hz |
Ausgagsphasen | 3 |
Ausgangsspannung | 0 - 240 V |
Lastkennlinie | Schwerlast |
Ausgangsstrom | 3.3 A |
Ausgangsstrom hoher Überlastbetrieb | 3.3 A |
Ausgangsstrom normaler Betrieb | 3.3 A |
Motorleistung | 0.55 kW |
Schwerlastbetrieb | 0.55 kW |
Normaler Betrieb | 0.55 kW |
4-Quadranten-Betrieb | Ja |
Bremschopper | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Safe Torque Off | Nein |
Open Loop | Ja |
Closed Loop | Nein |
Permanent Magnet Motor | Nein |
Höhe | 204 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 150 mm |
121,50 €/ Stückexkl. MwSt
142,16 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026189,00 €/ Stückexkl. MwSt
221,13 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026108,00 €/ Stückexkl. MwSt
126,36 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026328,50 €/ Stückexkl. MwSt
384,35 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026