Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen Conti Synchroforce 640-5M-15 HTD

  • ERIKS:14320876
  • Hersteller:HTD564015
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
5M-015
Wirklänge
640 mm
Breite
15 mm
Teilung
5 mm
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.1 mm
Gurtbandstärke
3.6 mm