Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON CTD 2240-8M-21

  • ERIKS:14327431
  • Hersteller:CTD8224021SCC
Image 1
Hochleistungszahnriemen für alle extremen Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Einsatz von Kettenantrieben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON HTD
Typ
8M-021
Wirklänge
2240 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
280
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Material
CR
Farbe
Gelb
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 80 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm