Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 3850-14M-40

  • ERIKS:14320371
  • Hersteller:HTD14385040
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-040
Wirklänge
3850 mm
Breite
40 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
275
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm