Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 270-H-75

  • ERIKS:14321474
  • Hersteller:270H075
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT
Typ
H-075
Wirklänge
685.8 mm
Wirklänge
27 in
Breite
19.05 mm
Teilung
12.7 mm
Teilung
1/2 in
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
54
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
2.29 mm
Gurtbandstärke
4.3 mm