Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 2100-14M-115

  • ERIKS:14320329
  • Hersteller:HTD142100115
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
14M-115
Wirklänge
2100 mm
Breite
115 mm
Teilung
14 mm
Anzahl Zähne
150
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
6.1 mm
Gurtbandstärke
10 mm