Eriks
CONTITECH

CONTITECH Zahnriemen, CONTI® SYNCHROBELT, 2000-8M-50

  • ERIKS:14321398
  • Hersteller:HTD8200050
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROBELT HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
2000 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
250
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Antistatisch
Nein
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -20 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm