Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROBELT |
Typ | H-200 |
Wirklänge | 2540 mm |
Wirklänge | 100 in |
Breite | 50.8 mm |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 1/2 in |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 200 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Antistatisch | Nein |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -20 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.29 mm |
Gurtbandstärke | 4.3 mm |