Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® FALCON PD HTD |
Typ | 14M-125 |
Wirklänge | 1750 mm |
Breite | 125 mm |
Teilung | 14 mm |
Anzahl Zähne | 125 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Aramid |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 130 °C |
Zahn Höhe | 6 mm |
Gurtbandstärke | 9.8 mm |