Eriks
CONTITECH

CONTITECH Keilriemen ContiV A37,5

  • ERIKS:13736758
  • Hersteller:13.0X950
Image 1
CONTI®V ummantelte Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe im gesamten Maschinenbau.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI®V
Typ
A/13
Höhe
8 mm
Breite (oben)
13 mm
Breite (unten)
7.8 mm
Referenzlänge (ISO)
980 mm
Innenlänge
950 mm
Material
CR (Polychloropren)
Farbe
Schwarz
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -55 bis 70 °C
DIN-Norm
DIN 2215