Eriks
CONTITECH

CONTITECH Hochleistungs-Zahnriemen, CONTI® SYNCHROFORCE CXP, 1440-8M-50

  • ERIKS:14325765
  • Hersteller:HTD8144050CXP
Image 1
Hochleistungszahnriemen für hohe Geschwindigkeiten.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Serie
CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD
Typ
8M-050
Wirklänge
1440 mm
Breite
50 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Glasfaser, spiralgewickelt
Material
CR
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 100 °C
Zahn Höhe
3.4 mm
Gurtbandstärke
5.6 mm