Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTITECH |
Serie | CONTI® SYNCHROFORCE CXP HTD |
Typ | 5M-025 |
Wirklänge | 1050 mm |
Breite | 25 mm |
Teilung | 5 mm |
Anzahl Zähne | 210 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Glasfaser, spiralgewickelt |
Material | CR |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Zahn Höhe | 2.1 mm |
Gurtbandstärke | 3.6 mm |