Eriks
CONTITECH

CONTITECH Gummischlauch Thermidor, Rolle=50m, Innendurchmesser 25x4

  • ERIKS:10067473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,01 €/ Meterexkl. MwSt

14,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Typ
THERMIDOR
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
250 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C