Eriks
CONTITECH

CONTITECH Gummischlauch Thermidor, Rolle=50m, Innendurchmesser 19x3,5

  • ERIKS:11015282
Image 1
Zur Liste hinzufügen

8,47 €/ Meterexkl. MwSt

9,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

135,1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTITECH
Typ
THERMIDOR
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
3.5 mm
Außendurchmesser
26 mm
Max. Betriebsdruck
15 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
50 m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C