5,51 €/ Meterexkl. MwSt
6,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTITECH |
Typ | THERMIDOR |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Max. Betriebsdruck | 15 bar |
Min. Biegeradius | 130 mm |
Rollenlänge | 50 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |