Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 80/70x40x900 HFR2S0700400900

  • ERIKS:12360758
  • Hersteller:HFR2S0700400900
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

273,02 €/ Stückexkl. MwSt

319,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
70 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
9621 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
40 mm
Hub
900 mm
Eingebauter Größe
1110 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP