Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 50/40x25x600 HFR2S0400250600

  • ERIKS:12360713
  • Hersteller:HFR2S0400250600
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

131,45 €/ Stückexkl. MwSt

153,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
40 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
3142 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
25 mm
Hub
600 mm
Eingebauter Größe
770 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
3/8" BSP