98,07 €/ Stückexkl. MwSt
114,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HFR/HFR2S-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 40 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 3142 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 25 mm |
Hub | 200 mm |
Eingebauter Größe | 370 mm |
Vorderbefestigung | Buchse |
Hinterbefestigung | Bodenbohrung |
Öllanschluss | 3/8" BSP |