98,90 €/ Stückexkl. MwSt
115,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HFR/HFR2S-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 32 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 2011 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 20 mm |
Hub | 400 mm |
Eingebauter Größe | 555 mm |
Vorderbefestigung | Buchse |
Hinterbefestigung | Bodenbohrung |
Öllanschluss | 1/4" BSP |