Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 42/32x20x100 HFR0200100

  • ERIKS:12360699
  • Hersteller:HFR0200100
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

79,63 €/ Stückexkl. MwSt

93,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
32 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
2011 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
20 mm
Hub
100 mm
Eingebauter Größe
255 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
1/4" BSP