Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 35/25x16x200 HFR0160200

  • ERIKS:12360697
  • Hersteller:HFR0160200
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

78,14 €/ Stückexkl. MwSt

91,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
25 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
1227 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
16 mm
Hub
200 mm
Eingebauter Größe
310 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
1/4" BSP