846,25 €/ Stückexkl. MwSt
990,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HM0PM-P350 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bohrung | 120 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 39584 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 70 mm |
Hub | 600 mm |
Eingebauter Größe | 835 mm |
Vorderbefestigung | Ohne |
Hinterbefestigung | Ohne |
Öllanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |