Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 120/100x060x0600 HM0PM1000600600

  • ERIKS:12953375
  • Hersteller:HM0PM1000600600
Image 1
Der doppeltwirkende Hydraulikzylinder der Baureihe HM0PM-P350, die Neuheit des Jahres 2015, wurde komplett mit den Standardbauteilen CONTARINI der Baureihe P350 hergestellt, und kann einen Höchstdruck von 350 bar erreichen, um die schwersten Anwendungen, insbesondere im Sektor der Industrie und leichten Erdbewegungen zu erfüllen.
Zur Liste hinzufügen

600,72 €/ Stückexkl. MwSt

702,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0PM-P350
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
27489 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
60 mm
Hub
600 mm
Eingebauter Größe
805 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP