Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 115/100x50x400 HFR2S1000500400

  • ERIKS:12360772
  • Hersteller:HFR2S1000500400
Image 1
Die doppelwirkenden Hydraulikzylinder Serie HFR/HFR2S-M250 mit geschweißten Boden + Fixierungsbohrung und Buchse vorne sind in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

358,13 €/ Stückexkl. MwSt

419,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HFR/HFR2S-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
19635 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
625 mm
Vorderbefestigung
Buchse
Hinterbefestigung
Bodenbohrung
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP