Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 115/100x060x0500 HMB6600500

  • ERIKS:12361703
  • Hersteller:HMB6600500
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HMB-M250 mit geschweißten Boden + nachschmierbarem Gelenkkopf hinten und vorne ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

468,04 €/ Stückexkl. MwSt

547,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HMB-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
19635 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
60 mm
Hub
500 mm
Eingebauter Größe
848 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Industrie)
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP