Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 115/100x050x1000 HM16501000

  • ERIKS:12361193
  • Hersteller:HM16501000
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM1-M250 mit geschweißten Boden + schweissbarem Gelenkkopf landwirtschaftlichem Typ vorne und hinten ist in dem Agrarbereich besonders gefragt. Von dem Standardzylinder HMO-M250 gewonnen, hat die selben Hauptmerkmale von Zuverläßigkeit und kurzfristigen Lieferzeiten.
Zur Liste hinzufügen

576,96 €/ Stückexkl. MwSt

675,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM1-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
100 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
19635 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
1000 mm
Eingebauter Größe
1380 mm
Vorderbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Hinterbefestigung
Kugelgelenk (Landwirtschaft)
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP