500,88 €/ Stückexkl. MwSt
586,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | CONTARINI |
Typ | HMB-M250 |
Type (DW/EW) | Doppeltwirkend |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Bohrung | 100 mm |
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck | 19635 kg |
Anzahl Kolben | 1 |
Aussendurchmesser Kolbenstange | 50 mm |
Hub | 800 mm |
Eingebauter Größe | 1148 mm |
Vorderbefestigung | Kugelgelenk (Industrie) |
Hinterbefestigung | Kugelgelenk (Industrie) |
Öllanschluss | BSP Innengewinde 1/2" BSP |