Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 110/090x060x0400 HM0PM0900600400

  • ERIKS:12953368
  • Hersteller:HM0PM0900600400
Image 1
Der doppeltwirkende Hydraulikzylinder der Baureihe HM0PM-P350, die Neuheit des Jahres 2015, wurde komplett mit den Standardbauteilen CONTARINI der Baureihe P350 hergestellt, und kann einen Höchstdruck von 350 bar erreichen, um die schwersten Anwendungen, insbesondere im Sektor der Industrie und leichten Erdbewegungen zu erfüllen.
Zur Liste hinzufügen

474,72 €/ Stückexkl. MwSt

555,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0PM-P350
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bohrung
90 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
22266 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
60 mm
Hub
400 mm
Eingebauter Größe
600 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP