Eriks
CONTARINI

CONTARINI Standard-Zylinder doppeltwirkend DW 105/090x050x1000 HM0090501000

  • ERIKS:12360828
  • Hersteller:HM0090501000
Image 1
Der doppelwirkende Hydraulikzylinder Serie HM0-M250 mit geschweißten Boden und ohne Befestigungen ist in dem Mobil- und Agrarbereich besonders gefragt. Zuverläßigkeit und Flexibilität sind die Hauptmerkmale.
Zur Liste hinzufügen

397,98 €/ Stückexkl. MwSt

465,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
CONTARINI
Typ
HM0-M250
Type (DW/EW)
Doppeltwirkend
Max. Betriebsdruck
250 bar
Bohrung
90 mm
Max. Kraft bei max. Betriebsdruck
15904 kg
Anzahl Kolben
1
Aussendurchmesser Kolbenstange
50 mm
Hub
1000 mm
Eingebauter Größe
1186 mm
Vorderbefestigung
Ohne
Hinterbefestigung
Ohne
Öllanschluss
BSP Innengewinde 1/2" BSP